Cyfrowy mikrometr suwakowy z wymienną na

Nr art.: 340-522
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
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu External tube micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 340-522
EAN / GTIN 4946368610498
Numer producenta 340-522
Numer L L40010 6646
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr suwakowy Digimatic charakteryzuje się wyjątkowo dużym zakresem pomiarowym i oferuje następujące zalety: Wymienna podkładka pomiarowa wymienna umożliwiająca zmianę zakresu pomiarowego. Grzechotka zapewniająca stałą siłę pomiarową.

Cecha szcz.:

  • wymienne kowadła: 4
  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 340-515
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 2,4 roku dla modeli ≤300 mm
    1,8 roku dla modeli >300 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • Płaskość: 1 µm
  • Wzorzec nastawczy: 4 (500, 525, 550, 575 mm)
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Granica błędu: +/-12 µm
  • Blokada funkcji: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,9 X 0,56 X 0,08 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 500-600
  • Powierzchnie pomiarowe: Wrzeciono i kowadło z hartowanej stali, wyposażone w wkładki z węglika spiekanego i precyzyjnie wygładzone
  • nacisk pomiarowy: 10-15
  • trzpień pomiarowy: Urządzenie do blokowania wrzeciona, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), skok wrzeciona 0,5 mm
  • równoległość: 8 µm
  • skala: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 21 mm
  • Błąd nachylenia: 3 µm
  • odczyt: 0,001 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, spanner, setting standard, 4 anvils, 2 SR44 batteries