Descriere:
Micrometrul exterior Digimatic are un domeniu de măsurare larg, cu ajutorul nicovalei interschimbabile. Reglare cu clichet pentru o forță de măsurare constantă.
Caracteristică:
- nicovale interschimbabile: 4
- 2 x PRESET: Da
- ABS/INC (INC ZERO): Da
- Alarmă de tensiune joasă: Da
- Numărul vechi al articolului: 340-515
- Afişare: LCD, Înălţimea cifrelor 7,5mm
- Oprire automată după 20 min. fără funcționare: Da
- Durabilitatea bateriei: Aproximativ 2,4 ani pentru modelele ≤300 mm
1,8 ani pentru >300 mm - Digital/analogic: Digital
- Planeitate: 1 µm
- Etalon de reglare: 4 (500, 525, 550, 575 mm)
- Alimentare cu energie: 1x baterie SR-44
- Eroare de toleranţă: +/-12 µm
- Blocare funcție: Da
- Mărime / Dimensiune: 0,9 X 0,56 X 0,08 M
- HOLD: Da
- Domeniu de măsurare: 500 - 600
- Suprafețe de măsurare: Ax și nicovală din oțel călit, prevăzute cu carbură și finisate cu precizie
- Forţă de măsurare: 10-15
- Ax de măsurare: Dispozitiv de fixare a axului, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), pasul axului 0,5 mm
- Paralelism: 8 µm
- Scală: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 21 mm
- Eroare de ascensiune: 3 µm
- Increment: 0,001 mm
- Inch/Metric: Metric
Livrare:
Include cutie, cheie, etalon de reglare, 4 nicovale, 2 baterii SR44