Description:
Le micromètre Digimatic possède une plage de mesure extra large et vous offre les avantages suivants: Enclume de mesure interchangeable pour une plage de mesure variable Butée à cliquet pour force de mesure constante
Caractéristique(s):
- Enclumes interchangeables: 4
- 2 x PRESET: Oui
- ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
- Alarme basse tension: Oui
- Ancien numéro d’article: 340-515
- Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
- Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
- Durée de vie des piles: Environ 2,4 ans pour les modèles ≤300 mm
1,8 an pour les modèles >300 mm - Numérique/analogique: Numérique
- Planéité: 1 µm
- Calibre de réglage: 4 (500, 525, 550, 575 mm)
- Alimentation électrique: 1x pile SR-44
- Erreur admissible: +/-12 µm
- Verrouillage des fonctions: Oui
- Taille / dimension: 0,9 X 0,56 X 0,08 M
- HOLD: Oui
- Plage de mesure: 500 - 600
- Surfaces de mesure: Broche et enclume en acier trempé, revêtues de carbure et rodées avec précision
- Force de mesure: 10-15
- Broche de mesure: Dispositif de blocage de broche, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), pas de broche 0,5 mm
- Parallélisme: 8 µm
- Echelle: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 21 mm
- Erreur de pas: 3 µm
- Incrément numérique: 0,001 mm
- Pouce/métrique: Métrique
Livraison:
Boîte, clé, étalon de réglage, 4 faces de mesure, 2 piles SR44 avec