Digital klemmeskrue med udskiftelig måleprobe, 500-600 mm, inkl. 4 ambolt

Art.-nr.: 340-522
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype sølvoxid-zink (AgO)
Driftstid 15.768 h
Emballage kuffert
Energiforsyning batteridrevet
Måletromle-diameter 21 mm
Målespindel-diameter 8 mm
Målefladernes parallelitet 8 µm
Målefladernes planhed 1 µm
Med justeringsmål ja
Antal indstillingsmål 4 stk.
Måleindsats, udskiftelig ja
Antal måleindsatser 4 stk.
Aflæsning, millimeter 0,001 mm
Grænseflade Digimatic
Preset-funktion ja
Cifferhøjde 7,5 mm
Skærmbelysning ja
Skift mellem Relativ-/Absolutmåling ja
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,5 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed millimeter
Måleteknik digital
Måleoverfladedesign runde måleflader
Måleoverflader Hærdet; forsynet med hårdmetal
Måleafvigelse E MPE +/-12 µm µm
Målekraft min. 10 N
Målekraft maks. 15 N
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Længde i alt 900 mm
Bredde i alt 560 mm
Højde i alt 80 mm
Måleområde min. 500 mm
Måleområde maks. 600 mm
Standard DIN 863

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 340-522
EAN/GTIN 4946368610498
Producentnummer 340-522
L-nummer L40010 6646
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Digimatic-klemmens måleskrue har et ekstra stort måleområde og giver dig følgende fordele: Udskiftelig målesonde til et variabelt måleområde en skralde til konstant målekraft

Egenskab:

  • udskiftelige ambolte: 4
  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Gammelt artikelnummer: 340-515
  • Display: LCD, cifferhøjde 7,5 mm
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 2,4 år for modeller ≤300 mm
    1,8 år for >300 mm
  • Digital/analog: Digital
  • Planhed: 1 µm
  • Indstillingsnormal: 4 (500, 525, 550, 575 mm)
  • Energiforsyning: 1x batteri SR-44
  • Fejlgrænse: +/-12 µm
  • Funktionslås: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,9 X 0,56 X 0,08 M
  • HOLD: Ja
  • Måleområde: 500 - 600
  • Måling af overflader: Hårdmetaltilpasset, finpoleret spindel og ambolt af hærdet stål
  • Målekraft: 10-15
  • Målespindel: Spindelspændingsanordning, ∅ 6,35 mm (≤300 mm) ∅ 8 mm (>300 mm), spindelstigning 0,5 mm
  • Parallelitet: 8 µm
  • Skala: Skalatromle og hylster satinforkromet, ∅ 21 mm
  • Hældningsfejl: 3 µm
  • Tallenes trinværdi: 0,001 mm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Leveringsomfang:

Inklusive boks, nøgle, indstillingsnormal, 4 ambolte, 2x SR44-batterier