Zintegrowane narzędzia JETCUT z blokadą śrubową osi Y z płytkami rombowymi o prześwicie 7° i 55° do maszyn typu szwajcarskiego

Nr art.: 3396236
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3396236
EAN / GTIN 7291075479614
Numer producenta 3396236
Numer L L23990 1413

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 125 mm, długość głowicy (LH): 21 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 125 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 0 mm
  • Długość głowicy (LH) 21 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 9,52 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) DCMT 11T3..
  • Wysokość trzonu (H) 16 mm
  • Szerokość trzonka (B) 16 mm