Y-SDJCR 1616K-11S-JHP Integralna orodja JETCUT za Y os z vijačnim vpenjanjem, 7°-prostim kotom in 55°-rombičnimi obračalnimi rezalnimi ploščicami, za stroje tipa Swiss

Št. art.: 3396236
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3396236
EAN/GTIN 7291075479614
Številka proizvajalca 3396236
L-število L23990 1413

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 125 mm, dolžina glave (LH) 21 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 125 mm
  • Širina funkcije (WF) 0 mm
  • Dolžina glave (levo) 21 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Opis rezalna plorestrands (MIID) DCMT 11T3..
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm