Y-SDJCR 1616K-11S-JHP Bară de strunjire JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y cu Plăcuţă rombică de 55° cu spațiu liber de 7° pentru mașini de tip elvețian

Cod articol.: 3396236
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3396236
EAN / GTIN 7291075479614
Număr producător 3396236
L-Număr L23990 1413

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire JETCUT cu blocare cu șurub pe axa Y cu Plăcuţă rombică de 55° cu spațiu liber de 7° pentru mașini de tip elvețian

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0 mm
  • Lungimea capului (LH): 21 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 11T3
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm