• Gentili Clienti, sabato 24 ottobre 2026, dalle 09:00 alle 11:00 circa, effettueremo lavori di manutenzione sull'eShop. Durante questo periodo, la visualizzazione dei prezzi potrebbe essere temporaneamente limitata. Vi ringraziamo per la comprensione!

Y-SDJCR 1616K-11S-JHP Y-Axis Screw Lock JETCUT Integral Tools Carrying 7° Clearance 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Codice art.: 3396236
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3396236
EAN / GTIN 7291075479614
Codice del produttore 3396236
Numero-L L23990 1413

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 125 mm, Head Length (LH) 21 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 125 mm
  • Functional Width (WF) 0 mm
  • Head Length (LH) 21 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DCMT 11T3..
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm