Wymienne narzędzie MULTI-MASTER do grawerowania

Nr art.: 3393222
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3393222
EAN / GTIN 7291075450668
Numer producenta 3393222
Numer L L24060 528

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 8 mm, cechy interfejsu T04, średnica cięcia (DC): 6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 1, długość całkowita (OAL): 17,1 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 8 mm
  • Interfejsy Cechy T04
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 1
  • Długość funkcjonalna (LF) 8,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 17,1 mm
  • Kąt profilu (PRFA) 60 stopni