MM EPG060/60-1T04 IC908 Unealtă MULTI-MASTER interschimbabilă pentru gravură

Cod articol.: 3393222
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăți
  • Pași de comandă: 2 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3393222
EAN / GTIN 7291075450668
Număr producător 3393222
L-Număr L24060 528

Descriere

Descriere:

Unealtă MULTI-MASTER interschimbabilă pentru gravură

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T04
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 8.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 17.1 mm
  • Unghiul profilului (PRFA): 60 Grade