MM EPG060/60-1T04 IC908 Tömör szármaró fejek

Cikkszám: 3393222
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 2 Darab
  • Rendelési lépések: 2 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Sorozat MULTI-MASTER Indexable Solid
Termék fajtája Becsavarozható maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3393222
EAN / GTIN 7291075450668
Gyártó száma 3393222
L-szám L24060 528

Leírás

Leírás:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T04, průměr řezné hrany (DC) 6 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 17,1 mm.

Jellemző:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 8 mm
  • Interfész funkciók T04
  • Sarok sugara (RE) 0,2 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 8,5 mm
  • Teljes hossz (OAL) 17,1 mm
  • Profilszög (PRFA) 60 fok

Ugyanabból a sorozatból "MULTI-MASTER Indexable Solid" Összes megtekintése