MM EPG060/60-1T04 IC908 Výměnný nástroj MULTI-MASTER pro gravírování

Artiklové číslo: 3393222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 kusy
  • K objednání po násobcích: 2 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3393222
EAN / GTIN 7291075450668
Číslo výrobce 3393222
L-číslo L24060 528

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti rozhraní T04, průměr řezné hrany (DC) 6 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 17,1 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T04
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Funkcní délka (LF) 8.5 mm
  • Celková délka (OAL) 17.1 mm
  • Úhel špicky(PRFA) 60 Stupne