MM SPD120-12-3T08 IC908 Trójostrzowe wymienne głowice wiertarskie z litego węglika spiekanego

Nr art.: 3390706
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Pieces
  • Etapy zamówienia: 2 Pieces
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Środek chłodząco-smarowy tak
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
min. średnica skrawania D1 12 mm
Kąt przyłożenia 15 stopni
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) 3
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3390706
EAN / GTIN 7291075568691
Numer producenta 3390706

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezujące, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12,7 mm, cechy interfejsu T08, średnica cięcia (DC): 12 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12,7 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC): 12 mm
  • Kąt skrętu (FHA): 15 stopni
  • Długość funkcjonalna (LF): 27 mm