MM SPD120-12-3T08 IC908 tři-Flute výměnné monolitní karbidové vrtací hlavy

Artiklové číslo: 3390706
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2 Pieces
  • K objednání po násobcích: 2 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Chladicí a mazací prostředek ano
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání zplna
Průměr čepele min. D1 12 mm
Úhel nastavení 15 stupeň
Počet účinných břitů (po obvodu) 3
Druh produktu rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3390706
EAN / GTIN 7291075568691
Číslo výrobce 3390706

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12,7 mm, vlastnosti rozhraní T08, průměr řezu (DC) 12 mm

Charakteristika:

  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 12,7 mm
  • Rozhraní obsahuje T08
  • Průměr řezu (DC): 12 mm
  • Úhel turbulenční (FHA): 15 stupňů
  • Délka funkce (LF): 27 mm