MM SPD120-12-3T08 IC908 Plăcuţă interschimbabilă cu carbură solidă cu trei tăişuri

Cod articol.: 3390706
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 Pieces
  • Pași de comandă: 2 Pieces
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Lubrifiant de răcire ja
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Diametru min. de tăiere D1 12 mm
Unghi de reglare 15 grad
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) 3
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3390706
EAN / GTIN 7291075568691
Număr producător 3390706

Descriere

Descriere:

Freză modulară, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 12,7 mm, caracteristicile interfeței T08, diametrul de tăiere (DC) 12 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 12,7 mm
  • Caracteristici interfețe T08
  • Diametru de tăiere (DC): 12 mm
  • Unghi de rotație (FHA): 15 de grade
  • Lungime funcție (LF): 27 mm