MM SPD120-12-3T08 IC908 Cabezales de perforación de carburo sólido intercambiables de tres flautas

Número de artículo: 3390706
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Pieces
  • Pasos del pedido: 2 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Lubricante refrigerante
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Diámetro del filo mín. D1 12 mm
Ángulo de ajuste 15 grados
Número de cortes activos (circunferencial) 3
Tipo de producto Fresa angular

Identificación y clasificación

Número de artículo 3390706
EAN / GTIN 7291075568691
Número del fabricante 3390706

Descripción

Descripción:

Cabezas de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12.7 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diámetro de corte (DC) 12 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 12.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Diámetro de corte (DC): 12 mm
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 15 Degrees
  • Longitud funcional (LF): 27 mm