• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Adapter osi Y do frezowania i rowkowania na maszynach wielozadaniowych i centrach tokarskich z chłodzeniem wysokociśnieniowym dla płytek skrawających TANG-GRIP

Nr art.: 3388990
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3388990
EAN / GTIN 7291075435979
Numer producenta 3388990
Numer L L23920 260

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 3,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 2,8 mm, wysokość całkowita (OAH): 52 mm, długość całkowita (OAL): 77,4 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 2,4 mm
  • Szerokość korpusu_2 (WB_2) 6 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 3,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 2,8 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 52 mm
  • Długość całkowita (OAL) 77,4 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 82 mm