TAGPAD-Y-D82R-3C Y-Axis Adapters for Parting & Grooving on Multi-Task Machines & Turning Centers with JHP Channels and TANG-GRIP Inserts

Réf.: 3388990
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP_Y AXIS
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 3388990
EAN / GTIN 7291075435979
Réf. fabricant 3388990
Article hors catalogue L23920 260

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Hauteur hors tout (OAH) 52 mm, Longueur hors tout (OAL) 77.4 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 52 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 77.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm