TAGPAD-Y-D82R-3C Y-akseadapter til afstikning og indstikning på multitasking-maskiner og drejecentre med højtrykskøling til TANG-GRIP-skæreplader

Art.-nr.: 3388990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3388990
EAN/GTIN 7291075435979
Producentnummer 3388990
L-nummer L23920 260

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstiksværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm, skærebredde min. (CWN) 2,8 mm, samlet højde (OAH) 52 mm, samlet længde (OAL) 77,4 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 2,4 mm
  • Kropsbredde_2 (WB_2) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde maks. (CWX) 3,5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 2,8 mm
  • Samlet højde (OAH) 52 mm
  • Samlet længde (OAL) 77,4 mm
  • Skærediameter (CUTDIA) 82 mm

Egnede produkter

Vendeplatter