TAGPAD-Y-D82R-3C Y-Axis Adapters for Parting & Grooving on Multi-Task Machines & Turning Centers with JHP Channels and TANG-GRIP Inserts

Artikelnummer: 3388990
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3388990
EAN/GTIN 7291075435979
Nummer fabrikant 3388990
L-nummer L23920 260

Omschrijving

Omschrijving:

Afbreekgereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale hoogte (OAH) 52 mm, totale lengte (OAL) 77,4 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 2,4 mm
  • Breedte carrosserie_2 (WB_2) 6 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Totale hoogte (OAH) 52 mm
  • Totale lengte (OAL) 77,4 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 82 mm

Geschikte producten

Inserts