Uchwyt krawędzi skrawającej do skrawania i rowkowania dla płytek skrawających TANG-GRIP mocowanych stycznie

Nr art.: 3384854
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3384854
EAN / GTIN 7291075409192
Numer producenta 3384854
Numer L L23920 2788

Opis

Opis:

  • Uchwyt narzędzia odcinającego, maks. szerokość cięcia (CWX): 4,5 mm, min. szerokość cięcia (CWN): 3,7 mm, wysokość całkowita (OAH): 50 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Szerokość korpusu (WB) 3,4 mm
  • Kierunek (HAND) Neutralny
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX) 4,5 mm
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN) 3,7 mm
  • Całkowita wysokość (OAH) 50 mm
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Średnica cięcia (CUTDIA) 52 mm