TGAQ D52-4-2Z Adaptadores Cuadrados de Tronzado y Ranurado para Plaquitas Tangenciales TANG-GRIP

Número de artículo: 3384854
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-3 días laborables
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
Número de artículo 3384854
EAN / GTIN 7291075409192
Número del fabricante 3384854
Número L L23920 2788

Descripción

Description:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 4.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 50 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Feature:

  • Body Width (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Cutting Width Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 3.7 mm
  • Overall Height (OAH) 50 mm
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 52 mm

Productos adecuados