TGAQ D52-4-2Z Leszúró váltólapkás kések

Cikkszám: 3384854
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Sorozat TANGFGRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3384854
EAN / GTIN 7291075409192
Gyártó száma 3384854
L-szám L23920 2788

Leírás

Leírás:

Leszúró szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm, vágási szélesség min. (CWN) 3,7 mm, teljes magasság (OAH) 50 mm, teljes hossz (OAL) 50 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,4 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágási szélesség max (CWX) 4,5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 3,7 mm
  • Teljes magasság (OAH) 50 mm
  • Teljes hossz (OAL) 50 mm
  • Vágási átmérő (CUTDIA) 52 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "TANGFGRIP" Összes megtekintése