TGAQ D52-4-2Z Parting and Grooving Square Adapters Carrying TANG-GRIP Tangentially Clamped Inserts

Artikelnummer: 3384854
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie TANGFGRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3384854
EAN/GTIN 7291075409192
Nummer fabrikant 3384854
L-nummer L23920 2788

Omschrijving

Omschrijving:

Houder voor snijgereedschap, snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm, snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm, totale hoogte (OAH) 50 mm, totale lengte (OAL) 50 mm

Kenmerk:

  • Breedte carrosserie (WB) 3,4 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,5 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3,7 mm
  • Totale hoogte (OAH) 50 mm
  • Totale lengte (OAL) 50 mm
  • Snijdiameter (CUTDIA) 52 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "TANGFGRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan