{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00601005; ZYL00452105 | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm; 4,5 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm; 4,5 mm | |
| Długość chwytu LS | 60 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Oznaczenie producenta | Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche Typ 3 | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Długość wysięgu A | 70 mm | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 4,5 mm | |
| Konstrukcja | długie | |
| Do gwintowania | tak | |
| Min. rozmiar gwintownika D1 | M4 | |
| Maks. rozmiar gwintownika D1 | M6 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Przedłużka uchwytu narzędziowego | |
| L2 | 60 mm | |
| d2 | 4,5 mm | |
| D3 | 6 mm | |
| L3 | 130 mm | |
| K2 | 4,9 mm | |
| Długość całkowita L | 130 mm | |
| Norma | DIN 1835 B | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Masa | 0,047 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 338425 3 | |
| EAN / GTIN | 4067263109280 | |
| Numer producenta | 338425 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |