Prodloužení pro závitník S plochou HB, Typ: 3

Artiklové číslo: 338425 3
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601005; ZYL00452105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm; 4,5 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr stopky DS 6 mm; 4,5 mm
Délka stopky LS 60 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche Typ 3
Rozhraní na straně stroje válcová stopka
Nepodepřená délka A 70 mm
Průměr otvoru na straně obrobku D1 4,5 mm
Konstrukce dlouhá
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M4
Velikost závitníku max. D1 M6
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 130 mm
Norma DIN 1835 B
Vnitřní chlazení je možné ne
Hmotnost 0,047 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338425 3
EAN / GTIN 4067263109280
Číslo výrobce 338425 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Dlouhá resp. prodloužená verze.
  • Přední konec prodloužení má tvar kleštiny. Dotažením vroubkované upínací matice rukou se kleština upne se závitníkem.
  • Přenos krouticího momentu je realizován pomocí čtyřhranu.
  • Zadní konec prodloužení odpovídá DIN, takže prodloužení může být uchyceno v rychlovýměnných vložkách nebo upínacích kleštinách ER se čtyřhranem.

Upínací stopka h6 s weldonovým povrchem také pro Weldon, smršťovací nebo hydraulické sklíčidlo.

Použití:

Pro řezání závitu na obtížně přístupných místech, jako např. v hlubokých vybráních, osazeních, rušivých hranách na přípravcích, extrémně hluboko položených vnitřních závitů nebo bezprostředně u stěny odlitků.

Poznámka:

Alternativně na poptávku dostupné šestihranné kleštiny k upevnění závitníku.