Przedłużki gwintowników Z powierzchnią HB, Typ: 9L

Nr art.: 338425 9L
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01201005; ZYL01102105
Kształt uchwytu Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm; 11 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 12 mm; 11 mm
Długość chwytu LS 90 mm
Wykonanie chwytu HB
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche Typ 9L
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 140 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 11 mm
Konstrukcja długie
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M14
Maks. rozmiar gwintownika D1 M14
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
L2 90 mm
d2 11 mm
D3 12 mm
L3 230 mm
K2 9 mm
Długość całkowita L 230 mm
Norma DIN 1835 B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,318 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338425 9L
EAN / GTIN 4067263109808
Numer producenta 338425 9L
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.