{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego |
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego |
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 |
chwyt walcowy
|
|
| Kod miejsca rozdzielenia |
ZYL01401005; ZYL01402105
|
|
| Kształt uchwytu |
Prosta powierzchnia mocowania
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny; wymiar metryczny
|
|
| Wielkość uchwytu, metryczna |
14 mm; 14 mm
|
|
| Sposób mocowania |
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
|
|
| Średnica trzonka DS |
14 mm; 14 mm
|
|
| Długość chwytu LS |
100 mm
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
nie
|
|
| Oznaczenie producenta |
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche Typ 11L
|
|
| Złącze po stronie maszyny |
Trzpień walcowy
|
|
| Długość wysięgu A |
230 mm
|
|
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 |
14 mm
|
|
| Konstrukcja |
długie
|
|
| Do gwintowania |
tak
|
|
| Min. rozmiar gwintownika D1 |
M18
|
|
| Maks. rozmiar gwintownika D1 |
M18
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
|
|
| Rodzaj produktu |
Przedłużka uchwytu narzędziowego
|
|
| L2 |
100 mm
|
|
| d2 |
14 mm
|
|
| D3 |
14 mm
|
|
| L3 |
330 mm
|
|
| K2 |
11 mm
|
|
| Długość całkowita L |
330 mm
|
|
| Norma |
DIN 1835 B
|
|
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne |
nie
|
|
| Masa |
0,791 kg
|
|
| Zawartość |
1 szt.
|
| Numer artykułu | 338425 11L | |
| EAN / GTIN | 4067263109846 | |
| Numer producenta | 338425 11L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |