Przedłużki gwintowników Z powierzchnią HB, Typ: 11

Nr art.: 338425 11
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL01401005; ZYL01402105
Kształt uchwytu
Prosta powierzchnia mocowania
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
14 mm; 14 mm
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
14 mm; 14 mm
Długość chwytu LS
90 mm
Wykonanie chwytu
HB
Środek chłodząco-smarowy
nie
Oznaczenie producenta
Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche Typ 11
Złącze po stronie maszyny
Trzpień walcowy
Długość wysięgu A
110 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1
14 mm
Konstrukcja
długie
Do gwintowania
tak
Min. rozmiar gwintownika D1
M18
Maks. rozmiar gwintownika D1
M18
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Przedłużka uchwytu narzędziowego
L2
90 mm
d2
14 mm
D3
14 mm
L3
200 mm
K2
11 mm
Długość całkowita L
200 mm
Norma
DIN 1835 B
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
nie
Masa
0,405 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338425 11
EAN / GTIN 4067263109839
Numer producenta 338425 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Wersja długa lub bardzo długa.
  • Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
  • Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
  • Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

chwyt h6 z powierzchnią Weldon do mocowania również w uchwytach zaciskowych hydraulicznych, termoskurczowych i typu Weldon.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.