Produžetak za narezno svrdlo, Tip: 5

Artikl br.: 338405 5
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
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za nazivni ⌀ navoja d1 DIN 371 M7
za navojni ⌀ svrdla d 1 DIN 374/376 M9 − M10
za ⌀ drške s navojem d2 7 mm
za četverokut K1 5,5 mm
za duljinu pritezanja l1 26 mm
Produžetak ⌀ D3 7 mm
Produžetak ⌀ D4 12,1 mm
Produžetak K2 5,5 mm
Produžetak L2 60 mm
Produžetak L3 130 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 338405 5
EAN / GTIN 4067263108191
Broj proizvođača 338405 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Duga odn. preduga verzija.
  • Prednji kraj produžetka oblikovan je kao stezna čahura. Stezna čahura steže ureznik ručnim okretanjem narovašene stezne matice.
  • Prijenos momenta vrši se preko četverokuta.
  • Budući da je stražnji kraj produžetka u skladu s DIN normom, produžetak se može stegnuti u brzostezni prihvat ureznika ili ER čahure ureznika s četverokutom.

Upotreba:

Za rezanje navoja na nedostupnim mjestima kao što su npr. duboko smještena udubljenja, ustupi, uglovi na napravama, ekstremno duboki unutarnji navoji ili neposredno na lijevanim stijenkama.

Napomena:

Alternativna šesterokutna stezna čahura za pričvršćivanje ureznika dostupna je na upit.