Snittapforlænger, Type: 11

Art.-nr.: 338405 11
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Producentbetegnelse Gewindebohrer-Verlängerung Typ 11
Holdertype Cylinderskaft
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0140 mm
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h6
Skaftdiameter 14 mm
Skaftlængde 90 mm
Spændediameter min. 14 mm
Spændediameter maks. 14 mm
Længde på udhæng 200 mm
Udvendig diameter, værktøjssiden 22 mm
Værktøjsspændelængde min. 40 mm
Værktøjsspændelængde maks. 40 mm
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype forlænger til værktøjsholder
Samlet længde 200 mm
Samlet højde 22 mm
Totalbredde 22 mm
Standard DIN 1835 B
Intern køling er muligt nej
Vægt 0,4 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 338405 11
EAN/GTIN 4067263109013
Producentnummer 338405 11
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Lang hhv. ekstra lang version.
  • Den forreste ende af forlængerne er udformet som spændepatron. Ved at spænde den riflede spændemøtrik manuelt klemmes spændepatronen fast med snittappen.
  • Overførslen af momentet sker via firkanten.
  • Forlængerens bagende opfylder DIN, så forlængeren kan fastgøres i snittap-hurtigskifteindsatser eller snittap-ER-spændepatroner med firkant.

Anvendelse:

Til gevindskæring på utilgængelige steder, f.eks. i dybe udsparinger, skuldre, fejlkanter på indretninger, meget dybtliggende indvendige gevind eller umiddelbart på støbte sider.

Bemærk:

Alternativ sekskant-spændetang til fastgørelse af snittappen fås på forespørgsel.