• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Łączniki MLA, M6-20, długość: 50mm

Nr art.: 338142 50
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 50 mm
dla zakresu skrawania M6-20
⌀ zewn. D 35 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Numer producenta 338142 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do wydłużania przedłużki podstawowej przy obróbce w trudno dostępnych miejscach.

Pasuje do:

przedłużki podstawowejMLA, nr 338130.
uchwytów szybkowymiennychER25.