Vmesni kos MLA, M6−20, Dolžina: 50mm

Št. art.: 338142 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Položaj vmesnika na strani stroja
Zunanji premer, na strani orodja 35 mm
Vmesnik ločilno mesto 1
Vrsta izdelka podaljšek za vpenjalo orodij
Skupna dolžina 50 mm
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 338142 50
EAN/GTIN 4045197343246
Številka proizvajalca 338142 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Uporaba:

Za podaljševanje osnovnih podaljškov za težko dostopna mesta.

Primerno za:

Osnovni podaljšek MLA, art. 338130.
Hitrovpenjalna glava ER25.