Piesă intermediară MLA, M6 − M20, Lungime: 50mm

Cod articol.: 338142 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MLA
Denumirea producătorului Zwischenstück MLA
Diametru exterior pe partea sculei D 35 mm
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M6
Mărime max. tarod D1 M20
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 50 mm
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Număr producător 338142 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru extinderea prelungitoarelor de bază pentru locurile inaccesibile.

Adaptat pentru:

Prelungitoare de bază MLA, Cod 338130.
Mandrină cu schimbare rapidă ER25.