Mezikus MDV, M6 − M20, Délka: 50mm

Artiklové číslo: 338142 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MLA
Označení výrobce Zwischenstück MLA
Vnější průměr na straně nástroje D 35 mm
Vhodné pro řezání závitů ano
Velikost závitníku min. D1 M6
Velikost závitníku max. D1 M20
Druh produktu Prodloužení upínače nástrojů
Celková délka L 50 mm
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 338142 50
EAN / GTIN 4045197343246
Číslo výrobce 338142 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K prodloužení základního prodloužení pro nepřístupná místa.

Vhodné pro:

Základní prodloužení MDV, č. 338130.
Rychlovýměnné sklíčidlo ER25.