Przedłużki podstawowe MLA, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16

Nr art.: 338130 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych 16 mm
dla zakresu skrawania M3-12
Wysięg L 55 mm
⌀ zewn. D 28 mm
zakres mocowania ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Numer producenta 338130 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do gwintowania w trudno dostępnych miejscach.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER do gwintowania, patrz nr 309399309447.