Tulejki zaciskowe ET z regulacją promieniową do gwintowania i rozwiercania, ET 25, nomin. ⌀ mocowania d: 3mm

Nr art.: 309447 3
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
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: normą zakładową,

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 3 mm
adapter ET 25
Norma normą zakładową,
⌀ zewn. D 26 mm
Długość całkowita L 35 mm
Kompensacja w kierunku osiowym 0,1 mm
kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów 0,4 mm
kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu 0,05 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309447 3
EAN / GTIN 4045197782984
Numer producenta 309447 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane.

Zaleta:

Dzięki kompensacji promieniowej można kompensować niewielkie błędy w centrowaniu osi (przy wymaganej współosiowości i jakości gwintu lub pasowania). Kompensacja osiowa 0,1 mm.

Zastosowanie:

Do gwintowania lub rozwiercania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.