{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MLA | |
| Denumirea producătorului | Basis-Verlängerung MLA für ER-Spannzangen-Größe 16 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Con bucșă elastică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Referinţă de prindere | 16 | |
| Diametrul cozii DS | 20 mm | |
| Lungimea tijei LS | 27 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | Diametru coadă = 20 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 | 2 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 10 mm | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 28 mm | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M3 | |
| Mărime max. tarod D1 | M12 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 82 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 28 mm | |
| Lăţime totală B1 | 28 mm | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 338130 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197343161 | |
| Număr producător | 338130 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |