Perusjatkopala MLA 16

Tuote nro.: 338130 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysholkeille ER 16 mm
kierteitysalueelle M3 - M12
Ulkonema L 55 mm
Ulko-⌀ D 28 mm
Kiristysalue ⌀ D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161

Kuvaus

Käyttö:

Kierteitykseen erityisen vaikeapääsyisissä paikoissa.

Erikoistarvike:

ER-kierretapin kiristysholkit, katso nro 309399309447.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat