• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Prolunga base MLA, per Dim. pinza ER: 16

Codice art.: 338130 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. pinza ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per pinze ER 16 mm
Per campo filettatura M3 − M12
Sporgenza totale L 55 mm
⌀ Esterno D 28 mm
⌀ Campo di serraggio D1 2 mm - 10 mm
⌀ d 20 mm
L1 38 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 338130 16
EAN / GTIN 4045197343161
Codice del produttore 338130 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per filettatura in punti di difficile accesso.

Accessori speciali:

Pinze di serraggio ER per maschi a filettare, vedi n. art. 309399309447.

Download & documenti

Prodotti correlati