Wkładki szybkowymienne do uchwytów do gwintowania MLA, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 11

Nr art.: 338120 11
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych 11 mm
dla zakresu skrawania M1−M5
Wysięg L 17 mm
⌀ zewn. D 19 mm
zakres mocowania ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309612 11
maks. moment dokręcania 20 Nm
Rodzaj produktu Wkładka szybkowymienna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Numer producenta 338120 11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

oprawek do gwintowania MLA z minimalną kompensacją długości nr 338100-338121.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów ER, patrz nr 309399309447.