Tapphylsa för gängchuck MLA 11

Article no.: 338120 11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

För ER-spännhylsor 11 mm
för kapacitetsområde M1 − M5
Utkragningslängd L 17 mm
Utvändig-⌀ D 19 mm
Spännviddsdiameter D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 11
max. åtdragningsmoment 20 Nm
Produktslag Snabbytesinsats

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984

Beskrivelse

Passar till:

Gängskärare-snabbchuck MLA med minimal-längdutjämning nr 338100 − 338121.

Specialtillbehör:

ER-gängtappspänntänger, se nr 309399309447.