Greitojo keitimo įvorė sriegimo patronui MLA, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11

Prekės Nr.: 338120 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

užspaudimo įvorėms ER 11 mm
Kai sriegimo ribos M1 − M5
Darbinės dalies ilgis L 17 mm
Išorinis ⌀ D 19 mm
Užveržimo ribos ⌀ D1 2 mm - 6 mm
⌀ d 20 mm
Atsarginė High-Speed veržlė GARANT Nr. 309612 11
maksimalus užveržimo momentas 20 Nm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338120 11
EAN / GTIN 4062406111984
Gamintojo numeris 338120 11
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Tinka:

Greitojo keitimo sriegimo patronas MLA su minimalia ašinio ilgio kompensacija Nr. 338100 - 338121.

Priedai pasirinktinai:

ER spyruokliuojančios sriegimo įvorės žr. Nr. 309399309447.