{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; cône de pince de serrage | |
| Codage du point de séparation | ZYL02002415 | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 20 mm; 11 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Diamètre de queue DS | 20 mm | |
| Longueur queue LS | 28 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 20 mm; Queue cylindrique | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 2 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 6 mm | |
| Pour type de pince de serrage | pince de serrage ER | |
| Taille pince de serrage | 11 | |
| Longueur de col A | 17 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 19 mm | |
| Pour taraudage | oui | |
| Taille taraud min. D1 | M1 | |
| Taille taraud max. D1 | M5 | |
| Couple de serrage | 20 Nm | |
| Filetage G; M | M14×0,75 | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | mandrin à pinces | |
| Longueur totale L | 44,7 mm | |
| Hauteur totale H1 | 20 mm | |
| Largeur totale B1 | 20 mm | |
| Norme | DIN 6499 | |
| Avec filetage | oui | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 0,09 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 338120 11 | |
| EAN / GTIN | 4062406111984 | |
| Réf. fabricant | 338120 11 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |