Pierścienie dystansowe zgodne z DIN 2084-B

Nr art.: 3380367
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3380367
EAN / GTIN 7291075409420
Numer producenta 3380367
Numer L L24000 35

Opis

Opis:

  • Części uchwytu narzędzia, średnica korpusu (BD): 34 mm, długość ciała (LB): 2 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 34 mm
  • Długość korpusu (LB) 2 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm