SPACER STUB 22X2 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380367
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 3380367
EAN / GTIN 7291075409420
Gyártó száma 3380367
L-szám L24000 35

Leírás

Leírás:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 34 mm, délka tělesa (LB) 2 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 22 mm.

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 34 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 2 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 22 mm