SPACER STUB 22X2 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

Número de artículo: 3380367
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3380367
EAN / GTIN 7291075409420
Número del fabricante 3380367
Número L L24000 35

Descripción

Descripción:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 2 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 2 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm