• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SPACER STUB 22X2 Distanční kroužky podle DIN 2084-B

Artiklové číslo: 3380367
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3380367
EAN / GTIN 7291075409420
Číslo výrobce 3380367
L-číslo L24000 35

Popis

Popis:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 34 mm, délka tělesa (LB) 2 mm, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 22 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 34 mm
  • Délka telesa (LB) 2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm