Wymienne płaskie głowice wiertarskie

Nr art.: 3376047
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 sztuki
  • Etapy zamówienia: 2 sztuki
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3376047
EAN / GTIN 7291075466393
Numer producenta 3376047
Numer L L24060 737

Opis

Opis:

  • Wiertło centrujące, cechy interfejsu T08, średnica wiercenia (DC): 12 mm, długość wspornika (LPR): 27 mm

Cecha szcz.:

  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica wiercenia (DC) 12 mm
  • Rozmiar bitu / średnica cięcia (DC) – metryczna 12 mm
  • Długość wspornika (LPR) 27 mm