MM ECDF120A150-2T08 IC908 MULTI-MASTER Exchangeable Solid Carbide Flat Bottom Drill Heads

Réf.: 3376047
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 unités
  • Etapes de la commande : 2 unités
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3376047
EAN / GTIN 7291075466393
Réf. fabricant 3376047
Article hors catalogue L24060 737

Description

Description:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm, Protruding Length (LPR) 27 mm

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 12 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 27 mm